38.61.7.024.0050 Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 250V ac FINDER 81426758

Finder インターフェイスリレー 24V dc 38 Series 250V ac

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81426758品番38.61.7.024.0050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = SPDT
取り付けタイプ = DINレール
極数 = 1
スイッチング電圧 = 250V ac
奥行き = 76mm
高さ = 93.6mm
長さ = 6.2mm
シリーズ = 38 Series
接点材質 = 銀合金
入力電流 = 10.4mA
寸法 = 6.2 x 75.6 x 93mm
Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 24 V dc Coil と SPDT 1C/O コンタクト構成を備えた革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする