55.34.9.024.0094 Finder リレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ FINDER 81426950

Finder リレー 24V dc, 4c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81426950品番55.34.9.024.0094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = 4PDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 7A
極数 = 4
コイル抵抗 = 600 Ω
コイル電力 = 1W
コイルと接点間の耐電圧 = 4kV
デュアル = シングル

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする