1594DBK Hammond, 難燃性ABS, 高さ:55.1 mm, 奥行き:131.5 mm 1594DBK HAMMOND 81427004

Hammond, 難燃性ABS, 高さ:55.1 mm, 奥行き:131.5 mm 1594DBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81427004品番1594DBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

材質 = 難燃性ABS
奥行き = 131.5 mm
高さ = 55.1 mm
幅 = 66.3 mm
外形寸法 = 131.5 x 66.3 x 55.1mm
範囲 = 1594 年
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1594
重量 = 140g
防爆 = なし

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする