ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm, 8412NGMLV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427178 品番8412NGMLV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

電源電圧 = 12 V dc
高さ = 80mm
消費電力 = 1.5W
奥行 = 25mm
寸法 = 80 x 80 x 25mm
騒音レベル = 19dB
ファン回転速度 = 2050rpm
センサータイプ = 温度
ベアリングタイプ = スリーブ
DC軸流Variofan. 電子整流外部ロータモータ搭載のDCファン 温度センサによる速度制御を行います。 ガラス繊維強化プラスチック製ファン、PBTPハウジング又は金属製ハウジング、PAインペラを備えています。 ストラット経由排気、回転方向はロータ側から見て反時計方向です。 2本のリードAWG22 TR64 (ストリップ及びすずめっきの終端)による外部接続。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする