ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3412N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427187 品番3412N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

電源電圧 = 12 V dc
AC/DC動作 = DCmm
幅 = 92mm
電流 Max = 180mA
風量 = 84m3/h
騒音レベル = 32dB
ファン回転速度 = 2700rpm
ベアリングタイプ = ボール
VDE、UL、CSA. ボールベアリング軸流ファン、Multifan 2シリーズ. 電子スイッチングDCモータ搭載 供給電圧(範囲内)を調整することにより、冷却に必要な風量を最適化すると同時に騒音を最小限に抑制可能 内蔵のセーフティシステムで極性反転及びロータブロッキングに対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする