ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 172 x 51mm, 6312/2TDHP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427257 品番6312/2TDHP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

電源電圧 12 dc
AC/DC動作 DC
消費電力 40W
奥行 51mm
風量 600m3/h
騒音レベル 60dB
ファン回転速度 5500rpm
センサータイプ PWM, タコメータ
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst 小型DC軸流ファン. 6300TDシリーズは、高性能でありながらコンパクトな製品です。閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。このファンシリーズは、サーバー、TCAシステム、通信機器、インバータドライブなどの高性能電子部品の冷却に最適です。. 特長. モデルによって600m3/hから930m3/hまでの性能を発揮 PWM制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP、TMS コントローラに対応 S-Force ファミリ. ebm-papst軸流ファンを選ぶ理由. ebm-papstは、RS コンポーネンツのサプライヤーとして、信頼性の高い空気技術の完全なソリューションを確立しています。絶え間ない技術革新と改良により、ebm-papstの軸流ファンは優れた冷却・換気機能を備えています。. ボールベアリング軸流ファンの特長. この小型DC軸流ファンは、ボールベアリングを使用しているため、通常の磨耗による軸流ファンのダメージが少なく、信頼性と効率性に優れています。ボールベアリングは衝撃環境下での使用にはあまり適していませんが、乱れのない状態で優れた性能を発揮します。. この軸流ファンには安全機能がありますか?. 安全性に懸念があるのであれば、この軸流ファンシリーズは、逆極性とロックに対して完全に保護されています。これは、万が一、電気的なサージが発生した場合に、ファンが損傷したり、完全に故障しないようにするためです。また、ファンの羽根が故障しても、ロック防止機能によりモータの連続運転が停止し、破損を防ぐことができます。. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらでも空気/ガスのエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする