コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 8A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 簡易接続
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 15V dc
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 300Ω
コイル電力 = 500mW
接点材質 = 銀合金mm
最大スイッチング電源 AC = 2 kVA
UL認定. LEDなし46シリーズリレー. コイル-コンタクト絶縁: 6000 V ac (1.2 / 50 μs) コイル-コンタクト沿面距離とクリアランス: 8 mm コンタクト材質: AgNi 周囲温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法(mm): H 32.8、W 29、D12.4 別売りのファストン接続用のDINレールソケット及びフランジ取り付けアダプタ