Genteq フィルムコンデンサ,370V ac,4μF,±6%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427379 品番27L571
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

静電容量 4μF
電圧 370V ac
許容差 ±6%
シリーズ GEM III 27L
リード間隔 20.57mm
長さ 54.86mm
奥行き 33.27mm
高さ 39.62mm
寸法 2.16 1.31 1.56インチ
温度特性 メタライズドポリプロピレン
末端仕様 クイックコネクト
動作温度 Min -40℃
モータ運転コンデンサ. このコンデンサシリーズは、コンデンサが永久スプリットコンデンサタイプのモータと共に使用されるモータ運転用途向けに特別に設計されています。 50 Hz又は60 Hzのシステムで使用します。 これより高い周波数又は高い周波調波が存在する用途では使用できません。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする