Hammond, ポリカーボネイト, 高さ:36 mm, 奥行き:120 mm 1591CTBU

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427467 品番1591CTBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

材質 = ポリカーボネイト
奥行き = 120 mm
高さ = 36 mm
幅 = 65 mm
外形寸法 = 120 x 65 x 36mm
範囲 = 1591
色 = 透明青
蓋色 = 透明青
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
ノックアウトの数 = 0
重量 = 89g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする