1590BYL Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BYL HAMMOND 81427476

Hammond, アルミニウム, 高さ:31 mm, 奥行き:112 mm 1590BYL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81427476品番1590BYL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 112 mm
高さ = 31 mm
幅 = 60.5 mm
外形寸法 = 112 x 60.5 x 31mm
範囲 = 1590
色 = 黄
蓋色 = 黄
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 144g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする