曜日別特売
1590BPR Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:113 mm 1590BPR HAMMOND 81427537

Hammond, アルミダイキャスト合金, 高さ:60 mm, 奥行き:113 mm 1590BPR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81427537品番1590BPR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

材質 = アルミダイキャスト合金
奥行き = 113 mm
高さ = 60 mm
幅 = 31 mm
外形寸法 = 113 x 60 x 31mm
範囲 = 1590
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
Hammond ダイキャストアルミエンクロージャは、頑丈でありながら機械加工が簡単な電子機器に適しています。ラップジョイント構造により、塵埃、水滴飛沫の進入を防止します。タップ済みのねじ穴にねじ込まれています。紫色で、寸法は 113 x 60 x 31 mm です。RoHS 及び REACH に準拠しています。IP54 保護等級です EMI / RFI シールドが強化されています

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする