83.91.0.240.0000 Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 24 → 240V ac/dc DINレール FINDER 81427650

Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 24 → 240V ac/dc DINレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81427650品番83.91.0.240.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = 非対称サイクルパルススタート
時間範囲 = 0.05-10 h, 0.05-10 min, 0.05-10 d, 0.05-10s
コンタクト数 = 1
タイマ機能の数 = シングル
接点構成 = SPDT
時間増分 = 日 , 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 16A
最大電圧 = 265V ac/dc
ターミナルタイプ = ねじ
幅 = 22.5mm
シリーズ = 83 SeriesA
遅延時間 = 200ms
非対称リサイクラー - 83シリーズ. 83.91 - マルチ電圧対応、単極構成の非対称フラッシュ機能 22.5 mm幅 時限範囲: 0.05秒 → 10日 幅広い供給電圧範囲: 24 → 240 Vac / dc 35 mm DINレール(EN60715仕様)取り付け

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする