88.02.0.230.0002 Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウント FINDER 81427659

Finder タイマーリレー オンディレー 24 → 230V ac/dc パネルマウント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81427659品番88.02.0.230.0002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電源電圧 = 24 → 230V ac/dc
取り付けタイプ = パネルマウント
タイマ機能の数 = オンディレー
時間範囲 = 0.05-10 s, 0.05-10 h, 0.05-10 min, 5-100h
コンタクト数 = 2
タイマ機能の数 = 多機能
接点構成 = DPDT
時間増分 = 時間 , 分 , 秒
電流 Max = 8A
最大電圧 = 264.5V ac/dc
スイッチ設定 = DPDT
幅 = 48mm
シリーズ = 88 SeriesA
遅延時間 = 300ms

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする