Finder タイマーリレー 電源オフディレー(True Off) 24 → 240V ac/dc DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427668 品番80.61.0.240.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

電源電圧 = 24 → 240V ac/dc
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = 電源オフディレー(True Off)
時間範囲 = 0.05 → 180s
コンタクト数 = 1
タイマ機能の数 = シングル
接点構成 = SPDT
時間増分 = 秒
電流 Max = 16A
最大電圧 = 242 V dc, 265V ac
ターミナルタイプ = ねじ
幅 = 17.5mm
奥行き = 60.8mm
遅延時間 = 100ms

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする