Finder タイマーリレー 非対称サイクルパルススタート 12 → 240V ac/dc DINレール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427677 品番80.91.0.240.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

電源電圧 12 240V ac/dc
取り付けタイプ DINレール
タイマ機能の数 非対称サイクルパルススタート
時間範囲 0.1 20 s, 0.1 20 min, 0.1 24h
コンタクト数 1
タイマ機能の数 シングル
接点構成 SPDT
時間増分 時間 分 秒
電流 Max 16A
最大電圧 400V ac
スイッチ設定 SPDT
幅 17.5mm
シリーズ 80 SeriesA
遅延時間 100ms
非対称リサイクラー 80シリーズ. 機能 652及び662 コンタクト材質: AgCdO 17.5mm幅

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする