Finder 電磁接触器 24 V ac/dc 2.極 22 Seriesシリーズ, 22.32.0.024.4520

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81427774 品番22.32.0.024.4520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

コイル電圧 = 24 V ac/dc
極数 = 2.
コンタクトの定格電流 = 25 A
シリーズ = 22 Series
接続方式 = ねじ
長さ = 17.5mm
奥行き = 60.8mm
取付方法 = DIN レール℃
22シリーズ - モジュラモノステーブルリレー. 25 Aモジュラコンタクト、2 / 4極を選択可能. コイルやコンタクトでの連続デューティ AC/DCサイレントコイル (バリスタ保護付き) 機械式インジケータとLEDインジケータを標準装備 コイルとコンタクト間の保護絶縁 (強化絶縁) 35 mmレール(EN60715仕様)取り付け EN6109:2009に準拠

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする