1457L1601BK Hammond, アルミニウム, 高さ:34.9 mm, 奥行き:106.9 mm 1457L1601BK HAMMOND 81427808

Hammond, アルミニウム, 高さ:34.9 mm, 奥行き:106.9 mm 1457L1601BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81427808品番1457L1601BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

材質 = アルミニウム
奥行き = 106.9 mm
高さ = 34.9 mm
幅 = 171.2 mm
外形寸法 = 106.9 x 171.2 x 34.9mm
範囲 = 1457
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1457
重量 = 114g
ガスケット材質 = ポリエチレンフォーム
Hammond 1457押し出し成形アルミエンクロージャ. Hammond 1457シリーズエンクロージャには、押出アルミボディと、一体型ベゼル付きの2枚のダイキャストアルミ製エンドパネルが付属します。 このエンクロージャは、基板とインターフェイス接続するか、基板を収納するように設計されています。. 特長と利点. 1.5 mm厚の押出アルミの頑丈なボディ構造 標準ユーロカードサイズ エンクロージャボディの内側に押出成形された内部スロットに基板を合わせ、水平にスライドさせて固定 押出成形のボディには、ラベルやメンブレンキーパッド用のくぼみを用意 黒サテン粉体塗装仕上げのエンドパネル IP65保護

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする