曜日別特売
1591XXCSBK Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:119 mm 1591XXCSBK HAMMOND 81427957

Hammond, ABS樹脂, 高さ:36 mm, 奥行き:119 mm 1591XXCSBK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81427957品番1591XXCSBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

材質 = ABS樹脂
奥行き = 119 mm
高さ = 36 mm
幅 = 66 mm
外形寸法 = 119 x 66 x 36mm
範囲 = 1591
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1591
重量 = 77g
RALコード = RAL 9005

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする