曜日別特売
1590K Hammond, アルミニウム, 高さ:79 mm, 奥行き:125 mm 1590K HAMMOND 81428054

Hammond, アルミニウム, 高さ:79 mm, 奥行き:125 mm 1590K

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81428054品番1590K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 125 mm
高さ = 79 mm
幅 = 125 mm
外形寸法 = 125 x 125 x 79mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
透明ドア = なしg
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする