曜日別特売
1590WD Hammond, アルミニウム, 高さ:52.4 mm, 奥行き:188 mm 1590WD HAMMOND 81428070

Hammond, アルミニウム, 高さ:52.4 mm, 奥行き:188 mm 1590WD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81428070品番1590WD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 188 mm
高さ = 52.4 mm
幅 = 120 mm
外形寸法 = 188 x 120 x 52.43mm
範囲 = 1590
色 = ナチュラル
蓋色 = ナチュラル
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 500g
防爆 = なし

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする