Finder パワーリレー 48V dc, 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428140 品番40.52.9.048.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コイル電圧 = 48V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 8A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = プラグイン
最大スイッチング電圧 AC = 400V
長さ = 29mm
コイル抵抗 = 3500Ω
コイル電力 = 650mW
接点材質 = 銀合金mm
ミニチュア基板 / プラグインリレー DCコイル(標準又は高感度)、500又は650 mW及びAC ピン間隔: 5.3 mm 8 mm、絶縁: 6 kV (1.2 / 50 μs)、コイル-コンタクト ミニチュア基板リレー DCコイル、500又は650 mW ピン間隔: 3.5又は5.3 mm 8 mm、絶縁: 6 kV (1.2 / 50 μs)、コイル-コンタクト 耐フラックス

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする