最大負荷電流 = 3 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 240 V ac
最小負荷電圧 = 12 V ac
最小電圧制御 = 14 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 14 → 32 V dc
最小負荷電流 = 50 mA
ターミナルタイプ = スルーホール
シリーズ = 41ms
寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm
動作温度範囲 = -20 → +60℃
41シリーズ. 基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2,500 V絶縁、入出力 耐洗浄: RT III