Finder パワーリレー 230V ac SP-NC, SP-NO DINレールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428438 品番20.23.8.230.0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

コイル電圧 = 230V ac
接点構成 = SP-NC, SP-NO
取り付けタイプ = DINレール
スイッチング電流 = 16A
ラッチ = あり
ターミナルタイプ = ねじ
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
コイル抵抗 = 2500Ω
コイル電力 = 6.5W
シリーズ = 20 Seriesmm
最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 NO コンタクト x 1 、 NC コンタクト x 1 、スイッチング電流 16 A の AC 給電 2 相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点230 V ac 供給定格コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押ボタンを追加部品 026.00 と接続できます ねじ止めタイプの終端 SPSTコンタクト構成 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする