Finder インターフェイスリレー 12V dc 58 Series 250V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428456 品番58.34.9.012.0050SMA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,006
販売価格(税別)
5,460

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = 4PDT
取り付けタイプ = DINレール
極数 = 4
入力電圧 Min = 9.6V
ターミナルタイプ = ねじV
奥行き = 86.9mm
高さ = 78.4mm
長さ = 27mm
シリーズ = 58 Series
接点材質 = 銀合金
入力電流 = 86mA
寸法 = 15.8 x 75.3 x 78.6mm
BBJ、BEAB、CSA、DEMKO、FIMKO、GOST、NEMKO、RINA、SEMKO、SEV、カナダではUL認定コンポーネント、VDE. 58シリーズ. Finder 58 シリーズリレーインターフェイスモジュールは、 PLC や電子システムに最適なインターフェイスです。. 特長と利点. 4PCOコンタクト構成 接触抵抗: 50 mΩ 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 寸法: H76 mm x W27 mm x D73 mm 機械的寿命: DCタイプ: 50 x 10 ;sup>6 ;/sup>回、ACタイプ: 20 x 10 ;sup>6 ;/sup>回. 交換用リレーには、品番385-913など(Finder 55シリーズ)があり、コイル電圧が元のタイプと一致する品番を選択すること

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする