コイル電圧 12V dc
接点構成 DPDT
取り付けタイプ 基板実装
スイッチング電流 12A
極数 2
ラッチ なし
ターミナルタイプ スルーホール
最大スイッチング電圧 AC 250V ac
長さ 20.7mm
コイル抵抗 140Ω
コイル電力 1W
シリーズ 56 Series℃
最大スイッチング電源 AC 3 kVA
UL/C-UL認定、VDE. 56シリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 2500 接触抵抗 50 mΩ 定格電圧: 250 Vac コンタクト材質: AgNi 動作温度範囲: -40 +70 寸法: 41.1、W 20.7、D 27.7 mm (DPCO)、H 41.4、W 70.8、D 27.7 mm (4PDT)