ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 80 x 80 x 38mm, 8218J/2H4P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428745 品番8218J/2H4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電源電圧 48 dc
高さ 80mm
消費電力 36W
奥行 38mm
寸法 80 80 38mm
騒音レベル 71dB
ファン回転速度 14000rpm
センサータイプ PWM, タコメータ
ベアリングタイプ ボール
メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする