ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm, 624N

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428876 品番624N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

電源電圧 24 dc
高さ 60mm
幅 60mm
奥行 25mm
風量 40m3/h
騒音レベル 35dB
ファン回転速度 6100rpm
ベアリングタイプ ボール
IP定格 IP20
ebm-papst高圧軸流ファン. 電子的に整流された外部ローターモーターを搭載した DC ボールベアリングファン 逆極性、 PTC 抵抗によるブロッキングと過負荷に対する電子保護。部分的にインピーダンス保護 ガラス繊維強化プラスチック製のファン。PBTP ハウジング及び PA インペラ ロータを時計回りに回転方向に向けて、ストラットの上に排気します 高圧の上昇 影響力の少ないサウンド開発 2 リード AMG22 TR64 による電気接続。 被覆を剥離したスズめっきエンドです 大量 85g

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする