ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm, 3414NH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81428955 品番3414NH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

電源電圧 24 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 92mm
奥行 25.4mm
風量 94m3/h
騒音レベル 36dB
ファン回転速度 3000rpm
センサータイプ 電圧出力
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst 3400NシリーズボールベアリングDC軸流ファン. ebm-papstの3400NシリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、どのような向きでもスムーズに動作します。逆極性及びロッキングに対する保護機能を備え、電子通信機能が完全に統合され、使いやすくなっています。これらのボールベアリングファンは、高性能の熱管理に最適です。
. 特長と利点.? ストラット越しに排気 より線1本(AWG 24)で接続 ガラス繊維強化プラスチック製 速度信号 Go No Goアラーム 速度制限付きアラーム 外部及び内部温度センサ PWN及びアナログ制御入力. 用途.
ボールベアリング軸流ファンがよく使用されるのは、高い性能が必要でノイズがあまり問題にならない高密度コンピューティング機器の冷却です。. よくある質問. Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンを動かすのは簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの介入はほぼ不要です。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: 3400Nシリーズボールベアリング軸流ファンは、ガラス繊維強化プラスチック製で、標準である程度の防塵性があります。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする