曜日別特売
1590R1BK Hammond, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:192 mm 1590R1BK HAMMOND 81429034

Hammond, アルミニウム, 高さ:61 mm, 奥行き:192 mm 1590R1BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81429034品番1590R1BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 192 mm
高さ = 61 mm
幅 = 112 mm
外形寸法 = 192 x 112 x 61mm
範囲 = 1590
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = あり
シリーズ = 1590
ノックアウトの数 = 0
重量 = 450g
RALコード = RAL 9005

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする