スパナの種類 = コンビネーションスパナ
メートル系サイズ = 5mm
全体長さ = 82 mm
ダブルエンド = あり
仕上げ = サテンクロム
サイズ = 5 mm
ショートコンビネーションレンチ:ショートハンドルとコンパクトヘッドにより、高い手軽さを実現します。狭い場所での作業に最適です。 OGV R プロファイル、 12 ポイントリング付きで、ナットを保護しながら強力に締め付けることができます。H サフィックス = 6 ポイントリング 15 ° の角度のリングヘッド。 15 ° の角度が付いたオープンエンドヘッド。 メートルサイズ: 3.2 〜 17 mm 仕上げ:サテンクロム仕上げ。