商品レビューを投稿する内容量1個注文コード81429235品番55.34.8.024.0054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078販売価格(税別)
コイル電圧 = 24V ac
接点構成 = 4PDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 7A
極数 = 4
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = プラグイン
長さ = 27.7mm
コイル抵抗 = 190Ω
コイル電力 = 1.5W
シリーズ = 55 Series℃
Finder ノンラッチリレーFinder 55 シリーズプラグイン取り付け非ラッチリレーのコンタクト構成は 4PDT です。24 V ac Coil 及び 7 A スイッチング電流で動作します。特長と利点カドミウム不使用コンタクト Coil power Coil の抵抗は 190 Ω です Coil - コンタクト絶縁: 4 kV スルーホール Terminal タイプ認定CSA認定 C-UL 認定 UL認定 VDE認定 RTI