電圧 = 6→24V dc
併用可能製品 = 34.81, 34.51シリーズリレー
シリーズ = 93
定格電流 = 6A
Finder リレーソケットFinder 5 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流は 6 A 、定格電圧は 250 V ac です。このリレーソケットは、 34.81 及び 34.51 のリレーシリーズで使用されます。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です ワイヤストリップの長さは 10 mm です用途Coil 保護回路認定CSA認定 UL認定 VDE認定 IP20等級