55.13.8.230.0000 Finder パワーリレー 230V ac, 3c接点 基板実装タイプ FINDER 81429269

Finder パワーリレー 230V ac, 3c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81429269品番55.13.8.230.0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コイル電圧 = 230V ac
接点構成 = 3PDT
取り付けタイプ = 基板実装
スイッチング電流 = 10A
極数 = 3
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = スルーホール
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 27.7mm
コイル抵抗 = 17000Ω
コイル電力 = 1.5W
シリーズ = 55 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
CE、VDE、NF、UL、及びCSA. 産業用PCB取り付けリレー - シリーズ55.12及び55.13. 基板上に溶接する産業用ミニリレー。 3つのコンタクト構成。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする