曜日別特売
TY3F Switchcraft XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント TY3F 銀めっき SWITCHCRAFT 81429436

Switchcraft XLRコネクタ メス 3極 ストレート パネルマウント TY3F 銀めっき

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81429436品番TY3F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

極数 = 3
オス/メス = メス
実装タイプ = パネルマウント
接続方向 = ストレート
色 = ナチュラル
表面処理:コンタクト = 銀
ハウジング材質 = 真鍮
結線方法 = はんだ
定格電流 = 5A
定格電圧 = 125 V ac
コンタクト材質 = ベリリウム
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +85℃
ミニチュアTini Q-Gパネル取り付けコネクタ. 極性化されたポジティブラッチ機構を搭載したミニチュアオーディオコネクタ。 精密に機械加工されたニッケルめっき黄銅製ボディとキー付きコネクタ部品により、すばやく簡単な組み立てが可能です。 用途には、オーディオ機器へのマイクロフォン接続などがあります。 超小型であるため、携帯オーディオ機器での使用に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする