ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 140 x 140 x 51mm, 5314/2TDHP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81429750 品番5314/2TDHP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

電源電圧 24 dc
高さ 139.6mm
幅 139.6mm
奥行 50.8mm
風量 410m3/h
騒音レベル 70dB
ファン回転速度 6000rpm
センサータイプ PWM, タコメータ
ベアリングタイプ ボール
メーカー品番末尾の'P'はPWM制御可能を示します DCPファンコントローラは別売り: 品番 6670377 6670377 ; 6670371 6670371 ; 6670380 6670380 ; 6670383 6670383 ; 6670387 6670387 ; 6670396 6670396. S-Force高性能コンパクトファン. 6300TD シリーズは、高性能と Allied を組み合わせたコンパクトなソリューションです。 閉ループ速度制御と監視が可能になり、用途ではますます重要になっています。 このファンシリーズは、サーバー、 TCA システム、通信機器、インバータドライブ、その他のさまざまな産業用途などの高性能電子部品の冷却に特に適しています。. 600m /h から最大 930m /h までのパフォーマンス(モデルにより異なる) PWM 制御入力 オープンコレクタタコメータ信号出力を標準装備 DCP および TMS コントローラと互換性があります S-Force ファミリ

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする