曜日別特売
HFJ11-1G02ERL Halo Electronics RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, HFJ11-1G02ERL HALO ELECTRONICS 81429829

Halo Electronics RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, HFJ11-1G02ERL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード81429829品番HFJ11-1G02ERL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタ
ポート数 = 1
シールドタイプ = UTP
方向 = ストレート
長さ = 13.64mm
幅 = 15.88mm
深さ = 21.59mm
シリーズ番号 = HFJ11
PTG-20101003 ( ; 737-0003. 737-0003. ) - 10BASE-T 、 10/100BASE-TX PTG-201G0004 ( ; 737-0006. 737-0006. ) - ギガビット. RJ-45イーサネットソケット / アクセサリ. Halo Electronicsの最大1000 GBのイーサネット通信用基板実装ソケットと保護アクセサリのシリーズです。ネットワーク応用に最適なシールド付きソケットです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。. 特長. すべてのソケットはトランス / チョークコンポーネントを含む. ハウジング材料: 黒色ポリエステルUL94V-0. スルーホールコンポーネントは鉛フリーウェーブはんだ付けに対応

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする