Facom ドライバーセット 精密ドライバセット 8個 AEF.J3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430014 品番AEF.J3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ドライバータイプ = 精密ドライバセット
個数 = 8
チップタイプ = Phillips; マイナス
チップサイズ = マイナス: 2; 2.5; 3; 3.5; 4 mm; プラス: PH00; PH0; PH1
Micro-Techケース付き8種ドライバセット. 微小電気、電子、精密機器製作業界での使用に適した、エルゴノミクス設計の高品質精密ドライバセットです。このFacom Micro-Techドライバセットは使いやすいプラスチックケースに収納され、ワークステーションやメンテナンス工具ボックスへの追加にも最適です。セットに含まれるドライバの種類: マイナス: 頭に直線の貫入があるねじに使用する平らな先端 プラス: 十字形の凹部があり、大きいトルクに対応する設計 ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。 特長と利点 ハンドルは両端が回転式、識別カラー付き ブレードはクロム仕上げ、先端はバニシュ仕上げ 個別の識別カラー付き ケース寸法: L.205 x W.130 x H.31 mm 重量: 384 g 代表的用途 このドライバセットは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。 電子 コンソールを開く - Xbox / Playstation 携帯電話を開く Macbookを開く 機械及び工業生産 木工 / 大工作業 木材を金属に固定する 可燃性の環境 よくある質問: セットの内容を教えてください。 マイナス: 2 x 75 mm 2.5 x 75 mm 3 x 75 mm 3.5 x 75 mm 4 x 75 mm プラス: PH00 PH0 PH1

商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする