Genteq フィルムコンデンサ,240V ac,120μF,±6%

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430039 品番97F8053
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,158
販売価格(税別)
13,780

静電容量 120μF
電圧 240V ac
許容差 ±6%
シリーズ GEM III 97F8000
リード間隔 20.57mm
等価直列抵抗 17.6mΩ
寸法 2.62 (Dia.) 4.75インチ
温度特性 メタライズドポリプロピレン
末端仕様 クイックコネクト
誘電正接 0.1%
汎用コンデンサ. Gem III汎用コンデンサは、様々な軽量の産業機器でフィルタリングに使用されます。 このコンデンサは、長期に渡る信頼性と安全な操作を実現します。. メタライズドフィルムコンデンサ 感圧性遮断器(psi) 長期に渡る信頼性と安全な操作 高い費用効果 卓越した品質 汎用 クイックコネクト 動作温度: -40 +70 C 動作寿命: 60000時間 静電容量範囲: → 120 μF 丸型又は楕円ケース

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする