電源電圧 = 24 V dc AC/DC動作 = DCmm 幅 = 60mm 奥行 = 25mm 風量 = 56m3/h 騒音レベル = 43dB ファン回転速度 = 8200rpm ベアリングタイプ = ボール メーカー品番末尾の'R'は防湿性を示します. 高防湿性軸流ファン. 連続稼働用に設計 逆取り付けによる排気又は吹き付けが可能 DIN40040項目3.3のグループCに準拠する相対湿度範囲に適合するように設計