Finder リレーソケット DINレール 93, 93.02.7.024

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430188 品番93.02.7.024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,334
販売価格(税別)
3,940

電圧 = 24V dc
併用可能製品 = 38.62, 38.52シリーズリレー
シリーズ = 93
取り付けタイプ = DINレール
VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする