Finder パワーリレー 48V ac, 2c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430215 品番60.12.8.048.0040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,565
販売価格(税別)
4,150

コイル電圧 = 48V ac
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = プラグイン
スイッチング電流 = 10A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = 基板ピン
最大スイッチング電圧 AC = 400V ac
長さ = 32.5mm
コイル抵抗 = 290Ω
コイル電力 = 1.3W
接点材質 = 銀合金mm
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
UL; CSA; VDE. 60 Series Relay. Contact rating: 10A @ 250Vac Test button and mechanical indicator Coil To Contact rating of 2000 V Contact Material: AgNi Operating Temperature Range of -40 to +70℃ Sockets available in section (stock no's. ; 454-7143 454-7143 8-pin ; 454-7159 454-7159 11-pin)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする