Finder リレーソケット ねじ固定式 14 94, 94.04SMA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430556 品番94.04SMA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電圧 = 250V ac
併用可能製品 = 55.34, 85.04, 55.32シリーズリレー
シリーズ = 94
コンタクト数 = 14A
UL、C-UL認定、VDE. 55シリーズリレー. 汎用用途向けのFinder 55シリーズミニチュアリレーです。. 特長 / 利点. テストボタンとメカニカルインジケータ. ac/dcコイル. カドミウム不使用コンタクト. 寸法: H 39.5、W 20.6、D 27.5. 機械的寿命: AC: 2 x 10 ;sup>7 ;/sup>、DC: 5 x 10 ;sup>7 ;/sup>. 動作温度範囲: -40 → +85 ℃. 幅広いアクセサリも用意. 銀ニッケルコンタクト(カドミウム不使用). RTI規格の防塵保護等級. 94シリーズのソケットとの併用向け

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする