Finder リレーソケット 95, 95.75SMA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81430608 品番95.75SMA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電圧 = 250V ac
併用可能製品 = 40.52, 40.61, 44.52, 44.62, 40.51シリーズリレー
シリーズ = 95
Finder リレーソケットFinder 8 ピン DIN レール取り付けソケットには、ねじ Terminal リードが付いています。定格電流が 10 A 、定格電圧が 250 V ac です。キットには、金属製の固定クリップが含まれています。このリレーソケットは、 40.51 、 40.52 、 40.61 、 44.52 、 44.62 リレーシリーズと併用します。特長と利点絶縁耐性: 6 kV 絶縁抵抗は 1000 M Ω です 動作温度範囲: -40 → 70 ° C ねじトルクは 0.5 nm です用途Coil 保護回路認定CE認証 CSA認定 UL認定 IP20等級

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする