曜日別特売
1554BGY Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:65 mm 1554BGY HAMMOND 81430687

Hammond, ABS樹脂, 高さ:40 mm, 奥行き:65 mm 1554BGY

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81430687品番1554BGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

材質 = ABS樹脂
奥行き = 65 mm
高さ = 40 mm
幅 = 65 mm
外形寸法 = 65 x 65 x 40mm
範囲 = 1554
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = なし
シールド = なし
シリーズ = 1554
重量 = 75g
RALコード = RAL 7035

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする