Finder パワーリレー 12V dc DPST DINレールタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81431089 品番22.22.9.012.4000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPST
取り付けタイプ = DINレール
スイッチング電流 = 20A
極数 = 2
ラッチ = なし
ターミナルタイプ = ねじ
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
コイル抵抗 = 115Ω
コイル電力 = 1.25W
シリーズ = 22 Series℃
最大スイッチング電源 AC = 5 kVA
Finder ノンラッチングリレーですFinder 22 シリーズ DIN レール取り付けノンラッチリレーは、 DPNO コンタクト構成です。 12 V dc の Coil 電圧と 20 A のスイッチング電流で動作します。このモジュラモノステーブルリレーは、 5000 V AC1 定格の 20 A 、 250 V ac 、カドミウムフリーのコンタクトを備えています。このリレーの公称ランプ負荷は、白熱灯の場合は 1000 W 、補償蛍光灯の場合は 360 W です。特長と利点Coil power Coil の抵抗は 115 Ω です 17.5mm幅 35 mm DIN レール取り付けハウジング 識別ラベル Coil と接点間の絶縁( 1.2/50 μ )は 4 KV です 手動テストボタン 機械的寿命は 500 x 103 サイクルです 動作温度範囲: -40 → 40 ° C ねじ止め端子タイプ用途空調 ヒーター 照明認定CE認証 GOST IP20等級

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする