コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPST
取り付けタイプ = DINレール
スイッチング電流 = 16A
ラッチ = あり
ターミナルタイプ = ねじ
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
コイル抵抗 = 105Ω
コイル電力 = 5W
シリーズ = 20 Seriesmm
最大スイッチング電源 AC = 4 kVA
Finder ステップリレーですFinder ステップリレーは、 2 つの NO コンタクト及びスイッチング電流 16 A を備えた、 DC 給電二相モジュララッチデバイスです。リレー Coil が正常に励磁されるたびに、このコンタクトの状態が変化し、 1 ステップ動作又は「フリップフロップ」動作シーケンスが可能になります。このシリーズでは、オーバーライドテストボタンの利点を活かして、ステップシーケンスを手動で進めることができ、個々の機械式フラグでコンタクトの状態が Visual に表示されます。Coil や手動オーバーライド動作が必要な機能に連続的に給電することなく、コンタクトステータスを維持する必要がある携帯型又はバッテリ駆動の機器でこのリレーを使用することをお勧めします。特長と利点供給定格 24 V dc コイル Coil 35 mm レール( EN60715 仕様)取り付け カドミウム不使用のコンタクト材質 7 種類のスイッチングシーケンスから選択可能 コンタクト材質は銀合金 DPST コンタクト構成 識別ラベル Coil と contacts の間の絶縁は 4 kV です 最大 Peak 電流は 30 A です 動作温度範囲: -40 → 40 ° C 照光式押しボタンを追加部品 026.00 に接続できます ねじ止めタイプの終端 機械式インジケータ付きテストボタン 幅は 17.4 mm です用途バインド、グリル、シャッターの自動化 屋内照明制御 廊下の照明制御認定CE認証 cRUus 認定 EAC 認定 IP20等級 LROS 認定 Rina 認定