Facom 標準ドライバ, マイナス, チップサイズ:2.5 mm, AR.2.5X75

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81431150 品番AR.2.5X75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ドライバータイプ = 標準ドライバ
チップタイプ = マイナス
チップサイズ = 2.5 mm
刃の長さ = 75 mm
全体長さ = 145 mm
ラウンドブレードは、ウェルの底部へのアクセス用にフライス加工されています。 仕上げ:研磨クロムめっき

先端形状マイナス 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする