Finder インターフェイスリレー 12V dc 38 Series 250 → 400V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81431204 品番38.52.7.012.0050
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = DINレール
極数 = 2
スイッチング電圧 = 250 → 400V
奥行き = 77.1mm
高さ = 89.7mm
長さ = 14mm
シリーズ = 38 Series
接点材質 = 銀合金
入力電流 = 41mA
寸法 = 89.7 x 14 x 77.1mm
VDE、Gost. アクセサリIDラベルについては ; 386-4447 386-4447 を、接続バスバーについては ; 386-4453 386-4453 を参照. 38シリーズ - ねじ止め及びねじなし端子. PLC及び電子システムに最適なインターフェイス 寸法: H89.7 x W14 x D77.1 mm AgNiコンタクト 動作温度範囲: -40 → +55 ℃

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする