最大負荷電流 = 6 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 24 V dc
最小負荷電圧 = 1.5 V dc
最大電圧制御 = 30 V
スイッチングタイプ = DC
電圧制御範囲 = 16 → 30 V
最小負荷電流 = 1 mA
接点構成 = SPST
パッケージスタイル = SIP4
定格電圧範囲 = 1.5 → 24V dc
寸法 = 28 x 15 x 5mm
特殊機能 = 超薄型℃
UL. 34シリーズ. 薄型 5 mmSSR AC タイプはゼロクロススイッチングを備えています 入力と出力間で 2500 Vac の絶縁 耐洗浄: RTIII 寸法( W x H x D ) 5.0 x 15.5 x 28 mm 動作温度範囲: -20 → +60 ° C