ebm-papst 軸流ファン 電源電圧:48 V dc, DC, 92 x 92 x 32mm, 3318NN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81431649 品番3318NN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

電源電圧 48 dc
AC/DC動作 DCmm
幅 92mm
奥行 32mm
終結タイプ リードワイヤm3/h
騒音レベル 35dB
ファン回転速度 2650rpm
ベアリングタイプ ボール
ebm-papst 3300NシリーズボールベアリングDC軸流ファンebm-papstの3300NシリーズのDC軸流ファンは、ボールベアリング設計で、設置方向を問わずにスムーズに動作可能です。空気力学的に改良されたハウジングにより、効率を維持したままで、騒音を低減しています。このボールベアリングファンは、高性能が求められる温度管理用途に最適です。特長と利点:? 速度信号 Go No-Goアラーム 外部 内部温度センサ PWM アナログ制御入力用途ボールベアリング軸流ファンは、高性能が必須で騒音は問題にならない、高密度のコンピュータ用途に最適です。 よくある質問Q: ボールベアリングファンは、スリーブベアリングファンよりどのような点が優れているのですか? A: ボールベアリングファンは、通常、スリーブベアリングよりも摩滅しにくいため、耐用年数が長くなっています。また、より高温の環境で、設置方向を問わずに動作可能です。ただし、あまり頑丈ではなく、衝撃によって簡単に壊れることがあり、同等のスリーブベアリング製品より騒音が大きい傾向があります。 Q: このファンの操作は簡単ですか? A: 電子通信機能を完全に内蔵しているため、ユーザーの入力はほぼ不要で、簡単にユーザーインターフェースに適応します。 Q: このファンは耐久性に優れていますか? A: ガラス繊維強化プラスチック製の3300Nシリーズ軸流ファンは、一定の粒子侵入からの保護機能を標準装備しています。また、より苛酷な環境で動作するIP68タイプ(メーカー型番にUが付いた製品)や防湿タイプ(メーカー型番にRが付いた製品)も用意されています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする